Rulment cu role sferice NTN 23222EAW33
NTN - Spherical Roller Bearing - 23222.EAW33
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:23222EAW33
Rubix:d421017
Producator:23222.EAW33
EAN:3413521058479




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69.8 mm |
Detalii produs : 23222EAW33 NTN - NTN 23222EAW33 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing, pressed steel cage, groove and lubrication holes on outer ring
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69.8 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 9.25 kg |
| Viteza de referință | 2300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 869000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2300 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere