Rulment cu role conice NTN 4T-30208, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 19.75 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 30244

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-30208
Rubix:d415236
EAN:4547359003208
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime19.75 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-30208 NTN - NTN 4T-30208 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)80x80x19,75 mm
Logistic Greutate435 g
Diametrul interior40 mm
Diametrul exterior80 mm
Lățime19.75 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30200
Cușcăoțel
Limitați viteza4900 rpm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r67000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr61000000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.