Rulment cu role conice NTN 4T-30311D, Diametrul exterior: 120 mm | Diametrul interior: 55 mm | Lățime: 31.5 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 30305D

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-30311D
Rubix:d416909
EAN:4547359526363
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-30311D NTN - NTN 4T-30311D TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)120x120x31,5 mm
Logistic Greutate1590 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior120 mm
Lățime31.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30300d
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r154000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr132000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.