Rulment cu role conice NTN 30318U, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 90 mm | Lățime: 46.5 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 30307U
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:30318U
Rubix:d415240
EAN:4547359526615



Documente
Detalii produs : 30318U NTN - NTN 30318U TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 190x190x46,5 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 5,49 g |
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 46.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 30300 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 405000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 335000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere