Rulment cu role conice NTN 30324U, Diametrul exterior: 260 mm | Diametrul interior: 120 mm | Lățime: 59.5 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 30307U

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:30324U
Rubix:d419452
EAN:4547359293289
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime59.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 30324U NTN - NTN 30324U TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)260x260x59,5 mm
Logistic Greutate14200 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior260 mm
Lățime59.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie30300
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r695000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.