Rulment cu role conice NTN 32010XU, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 50 mm | Lățime: 20 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32010XU
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:32010XU
Rubix:104385
EAN:4547359003406

Detalii produs : 32010XU NTN - NTN RULMENT 32010 XU
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32000 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 88000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 62500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
