Rulment cu role conice NTN 32216U, Diametrul exterior: 140 mm | Diametrul interior: 80 mm | Lățime: 35.25 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32244

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:32216U
Rubix:d420910
EAN:4547359003055
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime35.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 32216U NTN - NTN 32216U TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)140x140x35,25 mm
Logistic Greutate2180 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior140 mm
Lățime35.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32200
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r265000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr199000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.