Rulment cu role conice NTN 32228U, Diametrul exterior: 250 mm | Diametrul interior: 140 mm | Lățime: 71.75 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32244
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:32228U
Rubix:d419673
EAN:4547359529494




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 71.75 mm |
Documente
Detalii produs : 32228U NTN - NTN 32228U TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 250x250x71,75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 14315 g |
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 250 mm |
| Lățime | 71.75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32200 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 920000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 61000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere