Rulment cu role conice NTN 4T-32203R, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 17.25 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32244

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-32203R
Rubix:42894
EAN:4547359007244
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime17.25 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-32203R NTN - NTN RULMENT 4T-32203R


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)40x40x17,25 mm
Logistic Greutate110 g
Diametrul interior17 mm
Diametrul exterior40 mm
Lățime17.25 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32200
Cușcăoțel
Limitați viteza9900 rpm
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r28200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26200 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.