Rulment cu role conice NTN 32217U, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 85 mm | Lățime: 38.5 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32244
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:32217U
Rubix:d422637
EAN:4547359529302



Detalii produs : 32217U NTN - NTN 32217U TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 85 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 38.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32200 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 300000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 224000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere