Rulment cu role conice NTN 32309U, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 38.25 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32326
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:32309U
Rubix:d416352
EAN:4547359003079




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 38.25 mm |
Documente
Detalii produs : 32309U NTN - NTN 32309U TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x38,25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1465 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 38.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32300 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 191000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere