Rulment cu role conice NTN 32315CU, Diametrul exterior: 160 mm | Diametrul interior: 75 mm | Lățime: 58 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32326

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:32315CU
Rubix:d414136
EAN:4547359801750
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime58 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 32315CU NTN - NTN 32315CU TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)160x160x58 mm
Logistic Greutate5695 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime58 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32300
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.