Rulment cu role conice NTN 4T-32307, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 32.75 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32326
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-32307
Rubix:d416334
EAN:4547359003529



Detalii produs : 4T-32307 NTN - NTN 4T-32307 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x32,75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 787 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 32.75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32300 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 115000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
