Rulment cu role conice NTN 4T-32309, Diametrul exterior: 100 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 38.25 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32326
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-32309
Rubix:d422748
EAN:4547359301250




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 38.25 mm |
Detalii produs : 4T-32309 NTN - NTN 4T-32309 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x38,25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1,46 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 38.25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32300 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 4000 rpm |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 191000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 154000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere