Rulment cu role conice NTN 32922XA, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 110 mm | Lățime: 25 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 32910
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:32922XA
Rubix:d419261
EAN:4547359296594



Documente
Detalii produs : 32922XA NTN - NTN 32922XA TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150x150x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1280 g |
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32900 |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 226000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 127000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere