Rulment cu role conice NTN 32928XU, Diametrul exterior: 190 mm | Diametrul interior: 140 mm | Lățime: 32 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 32910

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:32928XU
Rubix:d416595
EAN:4547359529869
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 32928XU NTN - NTN 32928XU TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)190x190x32 mm
Logistic Greutate2565 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior190 mm
Lățime32 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie32900
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r375000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.