Rulment cu role conice NTN 4T-03162, Diametrul exterior: 41.275 mm | Diametrul interior: 180 mm | Lățime: 11.112 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-03162

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-03162
Rubix:d415872
EAN:4547359511659
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior41.275 mm
Lățime11.112 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-03162 NTN - NTN 4T-03162 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)41,275x41,275x11,112 mm
Logistic Greutate40 g
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior41.275 mm
Lățime11.112 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.