Rulment cu role conice NTN 4T-07100S, Diametrul exterior: 37.5 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 14.26 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-07100S

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-07100S
Rubix:d416184
EAN:4547359511918
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior37.5 mm
Lățime14.26 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-07100S NTN - NTN 4T-07100S TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)50,005x50,005x14,26 mm
Logistic Greutate88 g
Diametrul interior25.4 mm
Diametrul exterior37.5 mm
Lățime14.26 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r27900 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr26000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.