Rulment cu role conice NTN 4T-13685/13621, Diametrul exterior: 69.012 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 19.05 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-13685/13621

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-13685/13621
Rubix:d421646
EAN:4547359669268
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior69.012 mm
Lățime19.05 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-13685/13621 NTN - NTN 4T-13685/13621 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)69,012x69,012x19,05 mm
Logistic Greutate299 g
Diametrul interior38.1 mm
Diametrul exterior69.012 mm
Lățime19.05 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r59500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr47500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.