Rulment cu role conice NTN 4T-15126, Diametrul exterior: 46 mm | Diametrul interior: 31.75 mm | Lățime: 20.638 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-15126

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-15126
Rubix:d419323
EAN:4547359515473
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior31.75 mm
Diametrul exterior46 mm
Lățime20.638 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-15126 NTN - NTN 4T-15126 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)61,912x61,912x20,638 mm
Logistic Greutate184 g
Diametrul interior31.75 mm
Diametrul exterior46 mm
Lățime20.638 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r54000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr46500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.