Rulment cu role conice NTN 4T-15250, Diametrul exterior: 63.5 mm | Diametrul interior: 60.9 mm | Lățime: 15.875 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-15250
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-15250
Rubix:d419316
EAN:4547359515541




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
Detalii produs : 4T-15250 NTN - NTN 4T-15250 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 63,5x63,5x15,875 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 122 g |
| Diametrul interior | 60.9 mm |
| Diametrul exterior | 63.5 mm |
| Lățime | 15.875 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere