Rulment cu role conice NTN 4T-15578/15520, Diametrul exterior: 57.15 mm | Diametrul interior: 25.4 mm | Lățime: 17.462 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-15578/15520
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-15578/15520
Rubix:104440
EAN:4547359669381




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Lățime | 17.462 mm |
Detalii produs : 4T-15578/15520 NTN - NTN RULMENT 15578/520
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 57,15x57,15x17,462 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 227 g |
| Diametrul interior | 25.4 mm |
| Diametrul exterior | 57.15 mm |
| Lățime | 17.462 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 45500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 395000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil