Rulment cu role conice NTN 4T-16150/16283, Diametrul exterior: 72.238 mm | Diametrul interior: 38.1 mm | Lățime: 23.812 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-16150/16283
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-16150/16283
Rubix:d418392
EAN:4547359669404




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 38.1 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 72.238 mm |
| Lățime | 23.812 mm |
Detalii produs : 4T-16150/16283 NTN - NTN 4T-16150/16283 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 72,24x72,24x23,812 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 399 g |
| Diametrul interior | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 72.238 mm |
| Lățime | 23.812 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 58500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 48000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere