Rulment cu role conice NTN 4T-25577, Diametrul exterior: 63 mm | Diametrul interior: 42.875 mm | Lățime: 25.4 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-25577

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-25577
Rubix:d415637
EAN:4547359523911
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior42.875 mm
Diametrul exterior63 mm
Lățime25.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-25577 NTN - NTN 4T-25577 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)82x82x25,4 mm
Logistic Greutate392 g
Diametrul interior42.875 mm
Diametrul exterior63 mm
Lățime25.4 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r98000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.