Rulment cu role conice NTN 4T-28158, Diametrul exterior: 56 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 20.94 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-28158
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-28158
Rubix:d414354
EAN:4547359525076



Detalii produs : 4T-28158 NTN - NTN 4T-28158 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 76,2x76,2x20,94 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 255 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 56 mm |
| Lățime | 20.94 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 63000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 55500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere