Rulment cu role conice NTN 4T-32008X, Diametrul exterior: 68 mm | Diametrul interior: 40 mm | Lățime: 19 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-32008X
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-32008X
Rubix:d422622
EAN:4547359003383



Detalii produs : 4T-32008X NTN - NTN 4T-32008X TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 68x68x19 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 273 g |
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 68 mm |
| Lățime | 19 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 32000 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 5300 rpm |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 65500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 50000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere