Rulment cu role conice NTN 4T-33205, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 25 mm | Lățime: 22 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-33205
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-33205
Rubix:d416254
EAN:4547359530605



Detalii produs : 4T-33205 NTN - NTN 4T-33205 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 52x52x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 228 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 33200 |
| Cușcă | oțel |
| Limitați viteza | 7300 rpm |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 57500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 47500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere