Rulment cu role conice NTN 4T-33207, Diametrul exterior: 72 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 28 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-33207

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-33207
Rubix:d417294
EAN:4547359530636
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-33207 NTN - NTN 4T-33207 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)72x72x28 mm
Logistic Greutate531 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime28 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serie33200
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r109000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr87500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.