Rulment cu role conice NTN 4T-33895/33822, Diametrul exterior: 95.25 mm | Diametrul interior: 53.975 mm | Lățime: 27.783 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-33895/33822
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-33895/33822
Rubix:104357
EAN:4547359669893




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95.25 mm |
| Lățime | 27.783 mm |
Detalii produs : 4T-33895/33822 NTN - NTN RULMENT 33895/822
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95,25x95,25x27,783 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 810 g |
| Diametrul interior | 53.975 mm |
| Diametrul exterior | 95.25 mm |
| Lățime | 27.783 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 139000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere