Rulment cu role conice NTN 4T-367, Diametrul exterior: 67 mm | Diametrul interior: 45 mm | Lățime: 22.225 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-367

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-367
Rubix:d417015
EAN:4547359531763
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior67 mm
Lățime22.225 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-367 NTN - NTN 4T-367 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)88,9x88,9x22,225 mm
Logistic Greutate445 g
Diametrul interior45 mm
Diametrul exterior67 mm
Lățime22.225 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r90500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr76500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.