Rulment cu role conice NTN 4T-37625, Diametrul exterior: 158.75 mm | Diametrul interior: 65 mm | Lățime: 15.875 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-37625

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-37625
Rubix:d417283
EAN:4547359531985
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior158.75 mm
Lățime15.875 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-37625 NTN - NTN 4T-37625 TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)158,75x158,75x15,875 mm
Logistic Greutate530 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior158.75 mm
Lățime15.875 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere