Rulment cu role conice NTN 4T-386A/382A, Diametrul exterior: 96.838 mm | Diametrul interior: 47.625 mm | Lățime: 21 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-386A/382A

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-386A/382A
Rubix:d422266
EAN:4547359532401
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior96.838 mm
Lățime21 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-386A/382A NTN - NTN 4T-386A/382A TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)96,838x96,838x21 mm
Logistic Greutate730 g
Diametrul interior47.625 mm
Diametrul exterior96.838 mm
Lățime21 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r96500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr78000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.