Rulment cu role conice NTN 4T-390A, Diametrul exterior: 87 mm | Diametrul interior: 63.5 mm | Lățime: 21.996 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-390A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-390A
Rubix:d416881
EAN:4547359532685




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 63.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 87 mm |
| Lățime | 21.996 mm |
Detalii produs : 4T-390A NTN - NTN 4T-390A TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 109,985x109,985x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 618 g |
| Diametrul interior | 63.5 mm |
| Diametrul exterior | 87 mm |
| Lățime | 21.996 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 89500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere