Rulment cu role conice NTN 4T-394AB, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 44.463 mm | Lățime: 18.824 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-394AB

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-394AB
Rubix:d417321
EAN:4547359803433
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.463 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime18.824 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-394AB NTN - NTN 4T-394AB TAPERED ROLLER BEARING


cup

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)110x110x18,824 mm
Logistic Greutate320 g
Diametrul interior44.463 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime18.824 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.