Rulment cu role conice NTN 4T-399AS/394A, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 68.262 mm | Lățime: 22 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-399AS/394A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-399AS/394A
Rubix:d422229
EAN:4547359533101




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 68.262 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
Detalii produs : 4T-399AS/394A NTN - NTN 4T-399AS/394A TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 110x110x22 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 772 g |
| Diametrul interior | 68.262 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 89500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere