Rulment cu role conice NTN 4T-498, Diametrul exterior: 109.5 mm | Diametrul interior: 84.138 mm | Lățime: 29.769 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-498

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-498
Rubix:d416883
EAN:4547359534641
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior84.138 mm
Diametrul exterior109.5 mm
Lățime29.769 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-498 NTN - NTN 4T-498 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)133,35x133,35x29,769 mm
Logistic Greutate1056 g
Diametrul interior84.138 mm
Diametrul exterior109.5 mm
Lățime29.769 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r189000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr129000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.