Rulment cu role conice NTN 4T-53177, Diametrul exterior: 70.8 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 28.3 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-53177

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-53177
Rubix:d421000
EAN:4547359540574
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior70.8 mm
Lățime28.3 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-53177 NTN - NTN 4T-53177 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)91,133x91,133x28,3 mm
Logistic Greutate574 g
Diametrul interior44.45 mm
Diametrul exterior70.8 mm
Lățime28.3 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r92000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr82500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.