Rulment cu role conice NTN 4T-532A, Diametrul exterior: 111.125 mm | Diametrul interior: 44.45 mm | Lățime: 30.162 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-532A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-532A
Rubix:d414612
EAN:4547359540611




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
Detalii produs : 4T-532A NTN - NTN 4T-532A TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 111,125x111,125x30,162 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 768 g |
| Diametrul interior | 44.45 mm |
| Diametrul exterior | 111.125 mm |
| Lățime | 30.162 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere