Rulment cu role conice NTN 4T-55200C/55437, Diametrul exterior: 111.125 mm | Diametrul interior: 50.8 mm | Lățime: 30.162 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-55200C/55437

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-55200C/55437
Rubix:d413605
EAN:4547359540895
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime30.162 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-55200C/55437 NTN - NTN 4T-55200C/55437 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)111,125x111,125x30,162 mm
Logistic Greutate1366 g
Diametrul interior50.8 mm
Diametrul exterior111.125 mm
Lățime30.162 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r108000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr915000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.