Rulment cu role conice NTN 4T-641, Diametrul exterior: 130.175 mm | Diametrul interior: 66.675 mm | Lățime: 41.275 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-641

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-641
Rubix:d414623
EAN:4547359584233
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior66.675 mm
Diametrul exterior130.175 mm
Lățime41.275 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-641 NTN - NTN 4T-641 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)130,175x130,175x41,275 mm
Logistic Greutate1680 g
Diametrul interior66.675 mm
Diametrul exterior130.175 mm
Lățime41.275 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r262000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr194000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.