Rulment cu role conice NTN 4T-744, Diametrul exterior: 114.5 mm | Diametrul interior: 73.025 mm | Lățime: 46.672 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-744

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-744
Rubix:d422676
EAN:4547359671193
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior114.5 mm
Lățime46.672 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-744 NTN - NTN 4T-744 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x150x46,672 mm
Logistic Greutate2766 g
Diametrul interior73.025 mm
Diametrul exterior114.5 mm
Lățime46.672 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r360000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr261000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.