Rulment cu role conice NTN 4T-74550, Diametrul exterior: 179 mm | Diametrul interior: 139.7 mm | Lățime: 47.625 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-74550
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-74550
Rubix:d416885
EAN:4547359671209




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 179 mm |
| Lățime | 47.625 mm |
Detalii produs : 4T-74550 NTN - NTN 4T-74550 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 217,488x217,488x47,625 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4172 g |
| Diametrul interior | 139.7 mm |
| Diametrul exterior | 179 mm |
| Lățime | 47.625 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 540000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 32000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere