Rulment cu role conice NTN 4T-749/742, Diametrul exterior: 150.089 mm | Diametrul interior: 85.026 mm | Lățime: 44.45 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-749/742
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-749/742
Rubix:d415287
EAN:4547359589351




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 85.026 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150.089 mm |
| Lățime | 44.45 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-749/742 NTN - NTN 4T-749/742 TAPERED ROLLER BEARING
Tapered roller bearing, pressed steel cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 150,089x150,089x44,45 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3298 g |
| Diametrul interior | 85.026 mm |
| Diametrul exterior | 150.089 mm |
| Lățime | 44.45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 360000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 261000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere