Rulment cu role conice NTN 4T-78215C, Diametrul exterior: 103.5 mm | Diametrul interior: 53.975 mm | Lățime: 33.236 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-78215C
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
NTN:4T-78215C
Rubix:d416552
EAN:4547359589528




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 53.975 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 33.236 mm |
Documente
Detalii produs : 4T-78215C NTN - NTN 4T-78215C TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 140,03x140,03x33,236 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1864 g |
| Diametrul interior | 53.975 mm |
| Diametrul exterior | 103.5 mm |
| Lățime | 33.236 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 212000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 171000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere