Rulment cu role conice NTN 4T-95925, Diametrul exterior: 234.95 mm | Diametrul interior: 133.35 mm | Lățime: 49.212 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-95925

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:4T-95925
Rubix:d416218
EAN:4547359591224
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior234.95 mm
Lățime49.212 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 4T-95925 NTN - NTN 4T-95925 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)234,95x234,95x49,212 mm
Logistic Greutate4164 g
Diametrul interior133.35 mm
Diametrul exterior234.95 mm
Lățime49.212 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.