Rulment cu role conice NTN 4T-H414249/H414210, Diametrul exterior: 136.525 mm | Diametrul interior: 71.438 mm | Lățime: 41.275 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-H414249/H414210

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-H414249/H414210
Rubix:d419219
EAN:4547359477665
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior71.438 mm
Diametrul exterior136.525 mm
Lățime41.275 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-H414249/H414210 NTN - NTN 4T-H414249/H414210 TAPERED ROLLER BEARING


Tapered roller bearing, pressed steel cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)136,525x136,525x41,275 mm
Logistic Greutate2610 g
Diametrul interior71.438 mm
Diametrul exterior136.525 mm
Lățime41.275 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
Sarcină statică de bază, radială - C0r293000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr226000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.