Rulment cu role conice NTN 4T-HH224346, Diametrul exterior: 159 mm | Diametrul interior: 114.3 mm | Lățime: 66.675 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HH224346
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-HH224346
Rubix:d415660
EAN:4547359784114




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 114.3 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 159 mm |
| Lățime | 66.675 mm |
Detalii produs : 4T-HH224346 NTN - NTN 4T-HH224346 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 220x218x80 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7180 g |
| Diametrul interior | 114.3 mm |
| Diametrul exterior | 159 mm |
| Lățime | 66.675 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 810000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 575 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere