Rulment cu role conice NTN 4T-HM204049, Diametrul exterior: 90.98 mm | Diametrul interior: 46 mm | Lățime: 32 mm

NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM204049

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NTN:4T-HM204049
Rubix:d413977
EAN:4547359664263
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior46 mm
Diametrul exterior90.98 mm
Lățime32 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 4T-HM204049 NTN - NTN 4T-HM204049 TAPERED ROLLER BEARING


Mounted cone, sheet metal cage

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)91x91x32 mm
Logistic Greutate637 g
Diametrul interior46 mm
Diametrul exterior90.98 mm
Lățime32 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Serietrb inch
Cușcăoțel
StandardISO 355
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.