Rulment cu role conice NTN 4T-HM803146, Diametrul exterior: 68.5 mm | Diametrul interior: 41.275 mm | Lățime: 29.37 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM803146
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-HM803146
Rubix:d413318
EAN:4547359475241




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 41.275 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 68.5 mm |
| Lățime | 29.37 mm |
Detalii produs : 4T-HM803146 NTN - NTN 4T-HM803146 TAPERED ROLLER BEARING
Mounted cone, sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 88,9x88,9x29,37 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 596 g |
| Diametrul interior | 41.275 mm |
| Diametrul exterior | 68.5 mm |
| Lățime | 29.37 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trbinch |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 125000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 93500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere