Rulment cu role conice NTN 4T-HM807011, Diametrul exterior: 104.775 mm | Lățime: 28.575 mm
NTN - Tapered Roller Bearing - 4T-HM807011
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:4T-HM807011
Rubix:d417045
EAN:4547359475562




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 104.775 mm |
|---|---|
| Lățime | 28.575 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : 4T-HM807011 NTN - NTN 4T-HM807011 TAPERED ROLLER BEARING
cup
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 104,775x104,775x28,575 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 532 g |
| Diametrul exterior | 104.775 mm |
| Lățime | 28.575 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | trb inch |
| Cușcă | oțel |
| Standard | ISO 355 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere